衝撃に強いポリマー素材で作られており、自分好みの移動式作業台として連結して使用できます。
大容量の1段引き出しタイプで、電動工具などの大型の荷物も収納可能です。
輸送中に引き出しが開かないよう固定できるロックバーが装備されています。
底面には補強が施されており、重いものを載せても引き出しがたわみにくい頑丈な設計です。
最大約22.7kgまでの荷重を支えることができ、過酷な現場環境にも対応します。
頑丈なベアリング式のスライドレールにより、引き出しを全開までスムーズに動かせます。
鋼鉄で補強された赤いロックラッチにより、南京錠(別売)を使用して盗難を防止できます。
システム全体をワイヤーロックで固定できる、鋼鉄補強済みのロック穴が備わっています。
サイドレールが組み込まれており、よく使う道具を外側に取り付けて素早く取り出せます。
蓋には目盛りと、配管などを固定して切断するのに便利なV字の溝が付いています。