MODbox ツールボックス 3段ドロワー
衝撃に強いポリマー素材を採用しており、現場での過酷な使用にも耐えることができます。
最大約22.7kgまでの道具を収納して運ぶことが可能です。
24個の取り外し可能な仕切り板が付属しており、収納スペースを自由にカスタマイズできます。
輸送中に引き出しが飛び出さないよう、固定用のロックバーが備わっています。
頑丈なベアリング式のスライドレールにより、引き出しの開閉が非常に滑らかです。
底面には補強が施されており、重いものを入れても引き出しがたわみにくい構造です。
鋼鉄で補強された赤い留め具により、南京錠(別売)を掛けて盗難を防止できます。
サイドレールが装備されており、よく使う道具を別売のアクセサリーで外側に取り付けられます。
蓋には便利な目盛りと、管などを固定して切断しやすいV字の溝が付いています。
他のMODbox製品と簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
- 用途
- 工具の保管
移動式の収納
現場での道具管理
- 付属品
- 取り外し可能な仕切り板(24個)
- トラスコ品番
- 713-5886
- 材質
- 衝撃耐性ポリマー、金属(ラッチ部)
- 色
- オレンジ
- 内容積(L)
- 33.7
- 外寸法・高さ(mm)
- 366
- 最大荷重(kg)
- 22.7
- 外寸法・奥行(mm)
- 417
- 外寸法・間口(mm)
- 566
- 有効内寸法・間口(mm)
- 422
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 318
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 89
- 内容量
- 1個
注意
※踏み台や梯子として使用しないでください。※システム全体の最大耐荷重は22.7kgです。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ























![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)







