曜日別特売
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862

 

54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862
54823MB MODbox ツールボックス 3段ドロワー KLEIN TOOLS 00178862

MODbox ツールボックス 3段ドロワー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178862
品番
54823MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

衝撃に強いポリマー素材を採用しており、現場での過酷な使用にも耐えることができます。
最大約22.7kgまでの道具を収納して運ぶことが可能です。
24個の取り外し可能な仕切り板が付属しており、収納スペースを自由にカスタマイズできます。
輸送中に引き出しが飛び出さないよう、固定用のロックバーが備わっています。
頑丈なベアリング式のスライドレールにより、引き出しの開閉が非常に滑らかです。
底面には補強が施されており、重いものを入れても引き出しがたわみにくい構造です。
鋼鉄で補強された赤い留め具により、南京錠(別売)を掛けて盗難を防止できます。
サイドレールが装備されており、よく使う道具を別売のアクセサリーで外側に取り付けられます。
蓋には便利な目盛りと、管などを固定して切断しやすいV字の溝が付いています。
他のMODbox製品と簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。

用途
工具の保管
移動式の収納
現場での道具管理
付属品
取り外し可能な仕切り板(24個)
トラスコ品番
713-5886
材質
衝撃耐性ポリマー、金属(ラッチ部)
色
オレンジ
内容積(L)
33.7
外寸法・高さ(mm)
366
最大荷重(kg)
22.7
外寸法・奥行(mm)
417
外寸法・間口(mm)
566
有効内寸法・間口(mm)
422
有効内寸法・奥行(mm)
318
有効内寸法・高さ(mm)
89
注意
※踏み台や梯子として使用しないでください。
※システム全体の最大耐荷重は22.7kgです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする