曜日別特売
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539

使用例画像1

54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539
54200MBX MODbox ツールボックス ミディアム KLEIN TOOLS 00178539

MODbox ツールボックス ミディアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178539
品番
54200MBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

MODboxの各部品と簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
最大約45kgまでの工具や備品を収納可能です。
取り外し可能な工具入れが付属しており、よく使う道具にすぐ手が届きます。
蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に便利です。
衝撃に強いポリマー素材を使用し、過酷な現場でも耐えられる丈夫な作りです。
サイドレールに別売りのアタッチメントを取り付けることで、機能を拡張できます。
鍵を取り付けられる箇所は鋼鉄で補強されており、防犯面でも安心です。
ヘッドライトを取り付けられる台座が内蔵されており、暗い場所でも両手を使って作業ができます。
片手で連結を解除できる機構により、素早い取り外しや配置換えが可能です。
現場での道具の整理整頓と持ち運びに最適です。

用途
道具の整理・収納
付属品
工具用トレイ
トラスコ品番
728-0111
材質
衝撃耐性ポリマー
色
オレンジ
耐荷重(kg)
45.4
内容積(L)
39.1
外寸法・高さ(mm)
307
外寸法・奥行(mm)
409
外寸法・間口(mm)
559
有効内寸法・間口(mm)
485
有効内寸法・奥行(mm)
345
有効内寸法・高さ(mm)
234
注意
※踏み台やはしごとして使用しないでください。
※耐荷重は約45.4kg(100ポンド)です。
※重量が約22.7kg(50ポンド)を超える場合は、2人で持ち上げてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする