リングスター
ツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00178548
品番
PD-4600W LV/SGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
売れ筋商品がセットになり、限定カラ―で登場しました。
用途
電動工具の収納に。
仕様
南京錠(別売):取付不可
トラスコ品番
716-3736
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ラベンダー/サンドグレー
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
外形:460×265×233(ラベンダー)、385×202×140(サンドグレー)、内形:400×196×146(ラベンダー)、347×152×110(サンドグレー)