曜日別特売
T45-120CTR010-025D-75-4F エンドミル|刀 サーメット/コーナーRサーメット 鉄仕上用 TOTIME 02470908

エンドミル|刀 サーメット/コーナーRサーメット 鉄仕上用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は刃径など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
02470908
品番
T45-120CTR010-025D-75-4F
参考基準価格(税別)¥21,550販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

サーメットを母材としたコーナーRエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。さらにコーナーR形状により刃先強度を高め、欠損を抑制しながら安定した加工を実現するコーナーRエンドミルです。

用途
コーナーR リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
リード角(°)
45°
形状
コーナーR
刃数
4
シリーズ
エンドミル|刀 サーメット/コーナーR
ネック型
ネックなし
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする