曜日別特売
T30-030CT-025D-50-4F エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用 TOTIME 02471109

エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は刃径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
02471109
品番
T30-030CT-025D-50-4F
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

サーメットを母材としたスクエアエンドミルです。鉄系材料の最終仕上げにおいて優れた切削性能を発揮し、非常に高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立します。高付加価値加工に適した、仕上げ用途向けスクエアエンドミルです。

用途
スクエア リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)
全長(mm)
50
刃長(mm)
7.5
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
リード角(°)
30°
形状
スクエア
刃数
4
シリーズ
エンドミル|刀 サーメット/スクエア
ネック型
ネックなし
母材
TN600
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする