曜日別特売
V-060MT-50-4F-60 エンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 TOTIME 02470759

エンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力V-060MT-50-4F-60

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は刃径・刃長など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
注文コード
02470759
品番
V-060MT-50-4F-60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。鉄およびステンレス加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用し、溶着を抑制しながら安定した切削性能を発揮します。特にステンレスなどの粘りのある被削材においても優れた加工安定性を実現します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。切れ味の向上により加工面品位を高めるとともに、バリの発生を抑制し、より高精度な仕上がりを実現します。

用途
先端60°90°120°ラインナップあり
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
母材
TU44
形状
Vカット・面取り
刃数
4
シリーズ
エンドミル|侍 META-GOLD/Vカット
表面処理
GS
ネック型
ネックなし
リード角(°)
20°
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする