曜日別特売
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411

MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411
MT56-2210 カージョイントフック プラス MIGRATRAIL 02497411

カージョイントフック プラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02497411
品番
MT56-2210
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

車の横にタープを設置するためのカージョイントフック。レインモール(雨どい)に固定することで簡単かつ確実に装着可能。軽量かつコンパクトながら十分な強度を持ち、高い耐錆性を備える。
デザインにも工夫を凝らし、ガイロープの掛けやすさはもちろん、LEDランタンやハンガーも掛けられ、多目的に使用できる。

入数
1個
寸法(mm)
L33×W43×D62
質量(g)
60(1個)
寸法
L33mm×W43mm×D62mm
素材
本体:PA66ナイロン GF40、ベースプレート:ステンレス鋼、ボルト:ステンレス鋼、その他:シリコンラバー
注意
※本体に割れやヒビがないか確認してから使用してください。
※コインなどを利用して、しっかりとボルトを締めて車体に固定してください。
※強風時には使用をお控えください。
※本品を取付けた際には、ドアとの干渉がないかを慎重に確認してください。
※干渉して車両が傷ついた場合、車両の補償はいたしかねます。
※カージョイントフックを取付けたままでの走行は避けてください。
※下方に力を加えないでください。雨どいに干渉し、車両を傷つける恐れがあります。
※タープなどは車に対して直角に張ってください。
※ポールと同時に使用する場合、ポールが倒れても車に接触しない位置でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする