曜日別特売
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578

MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578
MT82-1100 ヒッチマウントパラソルホルダー D7039 MIGRATRAIL 02497578

ヒッチマウントパラソルホルダー D7039

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497578
品番
MT82-1100
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ピックアップトラックや、バックドアが横開きの車両のヒッチメンバーを利用するパラソルホルダー。
ヒッチメンバーにホルダーを装着し、パラソルを差し込むだけの簡単設営。レジャー感の強いルックスで、1ランク上のチルタイムを演出。
2インチ角のヒッチメンバー用

寸法(mm)
970 × 140 × 300
質量(kg)
6.5
寸法
970mm × 140mm × 300mm
素材
スチール
注意
※パラソルは付属しません。
※強風時にはご使用をお控えください。
※ハンギングパラソルは使用できません。
※ホルダーを装着したまま走行はできません。
※各可動部に配置された固定ピンを必ず刺してご利用ください。
※バックドアタイプの車両はバックドアを開けてからパラソルホルダーをセッティングしパラソルがバックドアに干渉しないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする