- 仕様
- ※使用対象例※▼プリンター※▼インキュベーター※▼グローブボックス※▼顕微鏡※▼ロータリーエバポレーター※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-200、2-9133-01)をご使用ください。
- セット内容
- 本体×2、アルコールパッド×2、取扱説明書
- 材質(本体)
- 接着パッド付ベース:ABS・PCアロイ樹脂、アクリル接着材、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
- 質量(g)
- (対象物)40以下/個、約80/個
- 本体寸法
- 約42×185×17
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- パッド
- 交換用接着:LQN-06P(68-5565-17)
- アズワン品番
- 4-7019-01
- 耐震性
- 震度6強