CIS165 コンビネーションチャック 小林鉄工 02498488

コンビネーションチャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可車上渡し61日以内出荷とは
質量(kg)11.35(使用時)
内容量1個注文コード02498488品番CIS165
参考基準価格(税別)¥394,500販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。
スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し、精密な加工が可能です。
異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。
本体後面のD寸法(インロー部)は同サイズのスクロールチャックと同じなので、バックプレートを共用できます。(
タップ穴の追加工は必要です。)

質量(kg)
11.35(使用時)
内径(Φmm)
68~142
外径(Φmm)
20~146
GD2(N・m2[kg・m2])
1.66(0.17)
ハンドルトルク(N・m[kgf・m])
74(7.5)
締付力(kN)
爪1個:9(900kgf)
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
1800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする