サンコーテクノ
ドリルスクリュー ステンレスパック
施工後、ヘッドが露出しない
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
ステンレス製
頭部形状
サラ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
全9種類を絞り込む
首下長(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
35
45
頭部径(Φmm)
8
10
適合板厚(mm)
1.0~1.6
1.2~3.2
1.6~4.5
内容量
1パック(50本)
1パック(100本)
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02500710
FLAT-4X16SP(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
16
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500746
FLAT-4X25SP(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
25
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500902
FLAT-4X19SP(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
19
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501166
FLAT-5X25SP(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
25
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501306
FLAT-5X45SP(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
45
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501410
FLAT-4X30SP(50イリ)
1パック(50本)
4
1.2~3.2
8
30
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501428
FLAT-5X19SP(100イリ)
1パック(100本)
5
1.6~4.5
10
19
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501471
FLAT-5X35SP(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
35
¥
2,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501866
FLAT-4X13SP(100イリ)
1パック(100本)
4
1.0~1.6
8
13
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください