サンコーテクノ
ドリルスクリュー ステンレスパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
¥2,198
1パック(100本)
首下長(mm)
35
13
16
19
25
30
35
45
頭部径(Φmm)
10
8
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
02501471
品番
FLAT-5X35SP(50イリ)
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
施工後、ヘッドが露出しない
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
35
材質
ステンレス製
頭部形状
サラ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。