MS-6J-4A ドリル研磨用スクロールチャック 小林鉄工 02498251

ドリル研磨用スクロールチャック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02498251
品番
MS-6J-4A
参考基準価格(税別)¥173,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

6ツ爪
ドリル研磨用
芯振れ調整機能付き
ドリル研磨時のチャッキング用として特に設計され、確実な把握と高精度を有しております。

質量(kg)
2.3
チャック外径(Φmm)
102
把握径(Φmm)
外径:1.5~26
把握力(kN)
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする