ロータリーエアチャック RAC
インデックス用
3ツ爪ロータリーエアチャック
生爪付
薄型で軽量なコンパクトタイプ
エアシリンダーを内蔵し、フロント取付式です。
チェックバルブ内蔵でエア中断時にも安心。
低把握力仕様もご相談ください。
アルミ材質・薄肉ワークの把握に。
- 仕様
- 3.9(エア消費量L)
- 適合
- 把握力:24MPa(0.6)(2,400)(エア圧6kgf/cm2)kN(kgf)、生爪:STJ-6AC
- 質量(kg)
- 25
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 30
- 把握径(Φmm)
- 生爪:7~180
- GD2(N・m2[kg・m2])
- 7.7(0.78)
- エア圧力範囲(MPa)
- 最高:0.8(8kgf/cm2)
- 外径(mm)
- チャックボディ:162
- 内容量
- 1個
切削工具 の新着商品
カテゴリ













![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260910-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-04.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)







