RAC-6 ロータリーエアチャック RAC 小林鉄工 02499082

ロータリーエアチャック RAC

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可車上渡し46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02499082
品番
RAC-6
参考基準価格(税別)¥551,600販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

インデックス用
3ツ爪ロータリーエアチャック
生爪付
薄型で軽量なコンパクトタイプ
エアシリンダーを内蔵し、フロント取付式です。
チェックバルブ内蔵でエア中断時にも安心。
低把握力仕様もご相談ください。
アルミ材質・薄肉ワークの把握に。

仕様
3.9(エア消費量L)
適合
把握力:24MPa(0.6)(2,400)(エア圧6kgf/cm2)kN(kgf)、生爪:STJ-6AC
質量(kg)
25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30
把握径(Φmm)
生爪:7~180
GD2(N・m2[kg・m2])
7.7(0.78)
エア圧力範囲(MPa)
最高:0.8(8kgf/cm2)
外径(mm)
チャックボディ:162

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする