ロータリーエアチャック RAC-B

ロータリーエアチャック RAC-B - 小林鉄工

2ツ爪・生爪付
ワークは常に供給されるエアにより締め付けます。
流体圧力シール(特許)の採用により低トルクで回転できます。
小型インデックスにも取り付け可能なコンパクトタイプ
エアシリンダー内蔵でフロント取り付け

内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
把握径(Φmm)
外径(mm)
作動範囲(mm)
把握力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498802RAC-5B27.7(生爪)5~145チャックボディ:128爪:78.5(0.6Mpa)
¥455,200
¥369,800
¥406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498908RAC-6B215.4(生爪)7~180チャックボディ:162爪:7.615.7(0.6Mpa)
¥482,900
¥389,800
¥428,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498926RAC-4B25.7(生爪)3~125チャックボディ:101爪:6.25.3(0.6Mpa)
¥427,900
¥349,800
¥384,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする