RAC-5B2 ロータリーエアチャック RAC-B 小林鉄工 02498802

ロータリーエアチャック RAC-B

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可車上渡し46日以内出荷とは
把握径(Φmm)(生爪)5~145
内容量1個注文コード02498802品番RAC-5B2
参考基準価格(税別)¥455,200販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

2ツ爪・生爪付
ワークは常に供給されるエアにより締め付けます。
流体圧力シール(特許)の採用により低トルクで回転できます。
小型インデックスにも取り付け可能なコンパクトタイプ
エアシリンダー内蔵でフロント取り付け

質量(kg)
7.7
把握径(Φmm)
(生爪)5~145
外径(mm)
チャックボディ:128
作動範囲(mm)
爪:7
把握力(kN)
8.5(0.6Mpa)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする