ロータリーエアチャック RAC-B
インデックスに最適です。手動チャックをエアチャックに取り替えませんか。
- 適合
- 把握力:12MPa(0.6)(1,300)(エア圧6kgf/cm2)kN(kgf)、生爪:STJ-5AC
- その他
- X追加工不可領域:Φ75以内
- 質量(kg)
- 5.7
- 直径(Φmm)
- 爪作動量:4.6
- タイプ
- 3ツ爪
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 48
- 把握径(Φmm)
- 生爪:5~145
- エア圧力範囲(MPa)
- 最高:0.8(8kgf/cm2)
- 外径(mm)
- チャックボディ:128
- 回転トルク(N・m)
- リング:19.6(2kgf・m)
- 内容量
- 1個
切削工具 の新着商品
カテゴリ













![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260910-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-04.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)







