RAC-5B3 ロータリーエアチャック RAC-B 小林鉄工 02498506

ロータリーエアチャック RAC-B

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可車上渡し46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02498506
品番
RAC-5B3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

インデックスに最適です。手動チャックをエアチャックに取り替えませんか。

適合
把握力:12MPa(0.6)(1,300)(エア圧6kgf/cm2)kN(kgf)、生爪:STJ-5AC
その他
X追加工不可領域:Φ75以内
質量(kg)
5.7
直径(Φmm)
爪作動量:4.6
タイプ
3ツ爪
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
48
把握径(Φmm)
生爪:5~145
エア圧力範囲(MPa)
最高:0.8(8kgf/cm2)
外径(mm)
チャックボディ:128
回転トルク(N・m)
リング:19.6(2kgf・m)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする