内径大穴スクロールチャック

内径大穴スクロールチャック - 小林鉄工

3ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
前面取付
チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。

内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
チャック内径(Φmm)
把握径(Φmm)
把握力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498321SRH-630200630320外径:155~525、内径:260~47280
¥1,386,900
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498357SRH-500120500240外径:88~409、内径:190~37173
¥1,145,900
¥919,800
¥1,011,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする