SRH-500 内径大穴スクロールチャック 小林鉄工 02498357

内径大穴スクロールチャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可車上渡し61日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)500
内容量1個注文コード02498357品番SRH-500
参考基準価格(税別)¥1,145,900販売価格(税込)¥1,011,780
販売価格(税別)
¥919,800

3ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
前面取付
チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。

質量(kg)
120
チャック外径(Φmm)
500
チャック内径(Φmm)
240
把握径(Φmm)
外径:88~409、内径:190~371
把握力(kN)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする