小林鉄工
内径大穴スクロールチャック
5ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
前面取付
チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。
パイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握できます。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
チャック内径(Φmm)
把握径(Φmm)
把握力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02498269
SRH-500-5J
125
500
240
外径:88~409、内径:190~371
73
¥
1,477,400
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498996
SRH-630-5J
206
630
320
外径:155~525、内径:260~472
80
¥
1,778,800
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください