小林鉄工
内径大穴スクロールチャック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャック外径(Φmm)
630
500
¥1,198,000
630
¥1,498,000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02498996
品番
SRH-630-5J
参考基準価格(税別)
¥1,778,800
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
5ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
前面取付
チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。
パイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握できます。
質量(kg)
206
チャック外径(Φmm)
630
チャック内径(Φmm)
320
把握径(Φmm)
外径:155~525、内径:260~472
把握力(kN)
80