内径大穴スクロールチャック

内径大穴スクロールチャック - 小林鉄工

内径大穴スクロールチャック
3ツ爪・5ツ爪・6ツ爪タイプがあります。
分割爪タイプ・硬爪・生爪付
全面取付
チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することができます。
5ツ爪タイプ、さらに6ツ爪タイプはパイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握することができます。

タイプ
6ツ爪
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最大静的把握力(KN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498576SRH-630-6J生爪:STJ630-6J218(使用質量)260~472(652)155~525(706)80(8,200)
¥2,411,900
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498951SRH-500-6J生爪:STJ500-6J127(使用質量)190~371(533)88~409(571)73(7,400)
¥1,809,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする