SRH-500-6J 内径大穴スクロールチャック 小林鉄工 02498951

内径大穴スクロールチャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可車上渡し61日以内出荷とは
質量(kg)127(使用質量)
内容量1個注文コード02498951品番SRH-500-6J
参考基準価格(税別)¥1,809,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

内径大穴スクロールチャック
3ツ爪・5ツ爪・6ツ爪タイプがあります。
分割爪タイプ・硬爪・生爪付
全面取付
チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することができます。
5ツ爪タイプ、さらに6ツ爪タイプはパイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握することができます。

適合
生爪:STJ500-6J
質量(kg)
127(使用質量)
内径(Φmm)
190~371(533)
外径(Φmm)
88~409(571)
最大静的把握力(KN[kgf])
73(7,400)
タイプ
6ツ爪
ハンドルトルク(N・m[kgf・m])
313.9(32)
トルク範囲(N・m[kgf・m])
GD2:192(19.6)
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする