曜日別特売

普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ)

普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ) - 小林鉄工

6ツ爪・一体爪タイプ
内爪・外爪付
後面取付
プレートタイプ
パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。

内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
把握力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498077SC273F632274外径:8.5~220、内径:80~20841
¥365,800
¥299,800
¥329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498199SC165F69167外径:6~134、内径:45~12228
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498716SC310F638310外径:10~252、内径:99~23849
¥508,800
¥399,800
¥439,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498899SC190F613192外径:6~152、内径:50~15028
¥222,900
¥179,800
¥197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499258SC230F620233外径:7.5~187、内径:66~17534
¥302,200
¥249,800
¥274,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする