曜日別特売
SC190F6 普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ) 小林鉄工 02498899

普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)192
内容量1個注文コード02498899品番SC190F6
参考基準価格(税別)¥222,900販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

6ツ爪・一体爪タイプ
内爪・外爪付
後面取付
プレートタイプ
パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。

質量(kg)
13
チャック外径(Φmm)
192
把握径(Φmm)
外径:6~152、内径:50~150
把握力(kN)
28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする