曜日別特売
SC273F6 普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ) 小林鉄工 02498077

普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)274
内容量1個注文コード02498077品番SC273F6
参考基準価格(税別)¥365,800販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

6ツ爪・一体爪タイプ
内爪・外爪付
後面取付
プレートタイプ
パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。

質量(kg)
32
チャック外径(Φmm)
274
把握径(Φmm)
外径:8.5~220、内径:80~208
把握力(kN)
41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする