曜日別特売
SC310F6 普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ) 小林鉄工 02498716

普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)310
内容量1個注文コード02498716品番SC310F6
参考基準価格(税別)¥508,800販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

6ツ爪・一体爪タイプ
内爪・外爪付
後面取付
プレートタイプ
パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。

質量(kg)
38
チャック外径(Φmm)
310
把握径(Φmm)
外径:10~252、内径:99~238
把握力(kN)
49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする