小林鉄工
普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャック外径(Φmm)
167
274
167
310
192
233
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02498199
品番
SC165F6
参考基準価格(税別)
¥190,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
6ツ爪・一体爪タイプ
内爪・外爪付
後面取付
プレートタイプ
パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
質量(kg)
9
チャック外径(Φmm)
167
把握径(Φmm)
外径:6~134、内径:45~122
把握力(kN)
28