ノンセラミック切断砥石
欧州で開発された、チロリットの世界で一番売れている PREMIUMホイールを日本の職人の方々に向けて、使いやすく改良しました。
砥粒純度が高く、切断後の材料の腐食や疲労強度の低下を防ぎます。
優れた切断能力により材料への熱負荷(発熱)が小さく、短時間での切断を可能にします。
切断時の振動や操作性などの感触にこだわり快適に切断が可能です。
- 用途
- 各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。
非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。
- 粒度
- 60
- 砥材
- A
- 硬度
- R
- 最高使用周速度(m/s)
- 80
- 内容量
- 1箱(10枚)
注意
※誤った使い方をした場合、製品が破損して死亡または重傷を招く恐れがあります。※ご使用の前に安全の手引きを必ずお読みください
切断 の新着商品
カテゴリ


































