曜日別特売
34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438

34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438
34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438
34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438
34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438
34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438
34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438
34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438
34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438
34777480 ノンセラミック切断砥石 TYROLIT 02518438

ノンセラミック切断砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
外径(mm)105
穴径(mm)15
刃厚(mm)0.8
内容量1箱(10枚)注文コード02518438品番34777480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

欧州で開発された、チロリットの世界で一番売れている PREMIUMホイールを日本の職人の方々に向けて、使いやすく改良しました。
砥粒純度が高く、切断後の材料の腐食や疲労強度の低下を防ぎます。
優れた切断能力により材料への熱負荷(発熱)が小さく、短時間での切断を可能にします。
切断時の振動や操作性などの感触にこだわり快適に切断が可能です。

用途
各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。
非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。
トラスコ品番
721-0810
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
刃厚(mm)
0.8
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
粒度
60
砥材
A
硬度
R
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※誤った使い方をした場合、製品が破損して死亡または重傷を招く恐れがあります。
※ご使用の前に安全の手引きを必ずお読みください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする