曜日別特売
MG100A4EP 電気ディスクグラインダ MG100A4EP ミタチ 02517799

電気ディスクグラインダ MG100A4EP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02517799
品番
MG100A4EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載
細径Φ56で脅威の耐久力
サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属
コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
ポッキンプラグ(アースピン)を標準搭載しました
ミタチ伝統の丈夫なアルミボディモデルです
堅牢アルミボディモデルです。

用途
研削、切断作業
付属品
サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番
689-6193
電源(V)
AC100
消費電力(W)
735
最大出力(W)
1000
コード長さ(m)
3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
本体寸法(mm)
288
定格電流(A)
7.6
砥石径(Φmm)
100
胴径(Φmm)
56
ねじサイズ
M10×1.5×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする