曜日別特売

発泡シール材 エプトシーラー EEー1010P

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可代引不可27日以内出荷とは
内容量
1箱(4枚)
テープ厚さ(mm)
5
注文コード
02521762
品番
EE-1010P 5tX450X500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。

用途
エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
トラスコ品番
410-6044
テープ幅(mm)
450
テープ長さ(m)
0.5
テープ厚さ(mm)
5
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
ブラック
タイプ
片面
基材
特殊発泡ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする