サンコーテクノ
シールトガリス ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200本)
注文コード
02542658
品番
TSP-4X19S(200イリ)
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能に
用途
とがり先のねじ込み施工で切粉もわずか
材質
本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
下地材のみ:0.4~0.8 重ね厚(下地材含む):0.8~1.4
頭部形状
シンワッシャー頭
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
19
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。