39799 イヤーマフ SUN UP 02603488

39799 イヤーマフ SUN UP 02603488
39799 イヤーマフ SUN UP 02603488
39799 イヤーマフ SUN UP 02603488
39799 イヤーマフ SUN UP 02603488
39799 イヤーマフ SUN UP 02603488
39799 イヤーマフ SUN UP 02603488
39799 イヤーマフ SUN UP 02603488

イヤーマフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02603488
品番
39799
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

イヤーマフで防音対策。
学習、読書など集中力向上に。
ANSI(アメリカ国家規格)取得。
遮音値はJIS規格をクリアしています。

用途
騒音の多い工場、作業現場での防音対策に。 電動ノコや芝刈機など日曜大工や園芸に。
材質(本体)
ABS+PU(吸音部)+PVC(クッション部)
本体質量(g)
197
本体サイズ(mm)
L120×W110×H・D105
材質(バンド)
POM+PVC
材質(アジャスター)
ABS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする