ナビス(アズワン)
プロシェアポリエチレンロング手袋 フリーサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×50枚)
注文コード
02656670
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
袖口にずり落ち防止のゴムが付いています。
仕様
※ケース販売※外エンボス加工※左右兼用※★商品は 8-2589-01(プロシェアポリエチレンロング手袋フリーサイズ)×10個のお届けとなります。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
600
サイズ
フリー
厚さ(μm)
20
アズワン品番
8-2589-51