曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

使いきりロング手袋600 ポリエチレン製 1箱 30枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(30枚)
注文コード
02656661
品番
SLP600
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)値下げ
¥879

肘までをカバーできます。
ゴム付きなので、しっかりと装着が可能です。
内エンボス加工で濡れた手でも装着しやすいです。

仕様
※内エンボス加工
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.03
全長(mm)
約600
色
クリアー
アズワン品番
8-966-01

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする