曜日別特売
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268

DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268
DLI-NRU091GR アルミ製定規 nusign 02698268

アルミ製定規

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード02698268品番DLI-NRU091GR
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
¥598

軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規
軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。
15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。
消えない精度。
レーザー刻印で、ずっと美しく
目盛は摩耗に強いレーザー刻印、
長く使っても消えず、精度を保ちます。
どちらからでも、すぐ測れる
左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。
向きを気にせず、スムーズに作業できます。
すべらない安心感
作業に集中できる定規
底面には滑り止めモールドをデザイン。
定規がずれにくく、細かい作業も快適です。
人にやさしい、安全設計
エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。
使う人への配慮が詰まった定規です。
指先にフィット
使いやすさの、ひと工夫
本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。
使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。

色
グリーン
仕様
両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)
材質
アルミニウム
長さ(mm)
15
質量(g)
14.5
目盛(mm)
【単位】1
刻印
レーザー
寸法(縦×横×奥行)(mm)
158×23.5×5.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする