曜日別特売

プログレード 快速千切り器(4mm)

プログレード 快速千切り器(4mm) - 下村工業

軽い力でプロのようなシャキシャキの千切りができる。シャキシャキ食感で生野菜や炒め物にも。切幅:約4mm

材質
刃部/ステンレス鋼 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) ホルダー/ポリプロピレン(耐熱温度110度)
質量(g)
84
本体寸法(mm)
90×30×290
対応
非対応×
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702599PG-656
2,300
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする