製品単体(裏)
トーヨーマテラン
住宅基礎用セルフレベリング材
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25kg)
注文コード
02699282
品番
5423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・レベリング性と流動性のバランスが良いです。
・材料の分離がしにくくなっております。
・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。
用途
・住宅基礎コンクリート天端用
仕様
【凝結時間】終結:10.5mm
寸法(mm)
フロー値:245
圧縮強度(N/mm
2
)
26.6
接着強度(N/mm
2
)
下地:2.2
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(0.51MB)
(0.51MB)
注意
※セメントはアルカリ性のため、施工の時はゴム手袋等を必ず使用してください。
※万一目に入ったときは、すぐ洗眼し医師の手当てを受けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません