氷点下パック抗菌・デザインクーラー M
ポケモン30周年アニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
10mm厚の断熱材を使用し、高い保冷力を備えた容量15Lのたためる抗菌クーラーです。
内側は抗菌加工で清潔に使え、別売りの保冷剤「氷点下パック(R)」との併用で冷たさを長時間キープ。
折りたたんでコンパクトに収納できるため、ピクニックやデイキャンプ、買い出しなど幅広いシーンで活躍します。
自然モチーフの中にポケモンたちのシルエットを散りばめたデザインで、アウトドアを楽しく彩ります。
- 用途
- 10mm厚の断熱材が冷たさキープ!たためる抗菌クーラー。
- 仕様
- ショルダーベルト付
- 質量(g)
- (約)520
- タイプ
- M型
- 容量(L)
- (約)15
- 寸法(cm)
- (約)幅30×マチ幅22.5×高さ28
- 主材質
- ポリエステル、EPE、PEVA、PP
- デザイン
- ポケモン
- 内容量
- 1袋
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ
































