ポケモン30周年アニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。10mm厚の断熱材を使用し、高い保冷力を備えた容量15Lのたためる抗菌クーラーです。内側は抗菌加工で清潔に使え、別売りの保冷剤「氷点下パック(R)」との併用で冷たさを長時間キープ。折りたたんでコンパクトに収納できるため、ピクニックやデイキャンプ、買い出しなど幅広いシーンで活躍します。自然モチーフの中にポケモンたちのシルエットを散りばめたデザインで、アウトドアを楽しく彩ります。