日本点灯社
駐禁看板 石付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02769686
品番
NT-J092-1(文字入り)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
無断駐車対策に便利です。
板面は両面文字入で即日ご使用可能です。
質量(kg)
約2.5
文字
駐車禁止/ここは車の置けない場所です・駐車ご遠慮ください
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:225×600
フレーム(mm)
W285×H655×595
注意
※本体・石はボルト一転固定の為、移動時は抜け落ちないように底を持ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません