曜日別特売
AS9004 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923869

製品画像

AS9004 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923869
AS9004 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923869

コックコート(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード02923869品番AS9004
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

動きやすい七分袖のシングル合わせコックコート

サイズ
M
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
71
バスト(cm)
106
仕様
組紐ボタン、左胸ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ツイル(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする