製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
LL
3L
4L
LL
S
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02923826
品番
AS8611
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
脇下と背中の一部がメッシュ素材でムレを軽減
色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
78
仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
制電、高通気
バスト(cm)
123
袖丈
七分袖