製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
サイズ
M
L
M
ウエスト(cm)
76~82
76~82
82~88
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925138
品番
RW0007
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。
色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~82
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
107
仕様
後ろ脇ポケット、右後ろツールポケット、両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム入り、裏地無し
混率(%)
カラーデニム(綿65、ポリエステル35)
股下(cm)
74
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。