曜日別特売

和風シャツ(七分袖)[兼用]

和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。

仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
袖丈
七分袖
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922661AS9201ベージュL534274
¥4,850
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
02923659AS9201ライトベージュL534274
¥4,850
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
02923729AS9200ブラックS5038.568
¥4,850
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
02923817AS9201ブラック3L564378
¥4,850
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
02924106AS9200ブラウンL534274
¥4,850
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
02925208AS9200ベージュM51.53970
¥4,850
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
02925829AS9201ブラックSS493868
¥4,850
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
02925926AS9200ダークネイビー4L5843.580
¥4,850
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする